Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
6K354212
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
Punte Metabo HSS-R 3,5 x 70 mm 10 pezzi
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6K354212
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
39
Adatto per acciaio
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro trapano (mm)
3.5
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
39
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Materiale di taglio
Altro
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Cylindrical
Direzione di taglio
Right
Trapano a spirale
SÌ
Marchio
Metabo
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Spiral drill bit made of high-grade high-speed steel according to DIN 338, roll-milled, cylindrical, right-hand cutting, type N, Cone-shaped shell polished surface 118°, diameter tolerance h8, Black surface, Suitable for drilling in steel, non-ferrous metals, alloyed and non-alloyed cast steel. Up to 900 N/mm² tensile strength.
Numeri di articolo
Numero articolo
6K354212
EAN
4007430067357
UBB
500662604692
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
627725000