text.skipToContent text.skipToNavigation

Punte Bosch Nero 26 x 400 mm


Numero articolo 7J551946
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 11
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 400
Diametro trapano (mm) 26
Diametro dell'albero (mm) 11
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
Marchio Bosch
Codice merceologico 82075090
Type Formwork & Installation Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 7J551946
EAN 3165140099363
UBB 500512655985
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  2608597170
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.