text.skipToContent text.skipToNavigation

Punte Bosch grigio argento 5 x 50 x 85 mm


Numero articolo 7B098784
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 50
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 85
Diametro trapano (mm) 5
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 50
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Marchio Bosch
Type Concrete Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 7B098784
EAN 3165140187275
UBB 500648759461
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608597715
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.