text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta per metallo Milwaukee 18 x 191 mm

Numero articolo 9P301440
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 10
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 130
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 191
Diametro trapano (mm) 18
Diametro dell'albero (mm) 10
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 130
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Milwaukee
Type Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 9P301440
EAN 4002395349128
UBB 500513691500
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  4932373327
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.