text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta per martello Milwaukee 5,5 x 160 mm 50 pezzi

Numero articolo 4H592972
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 100
Numero di lame di taglio 2
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 160
Diametro trapano (mm) 5.5
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 100
Numero di lame di taglio 2
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Forma del gambo Altro
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
Marchio Milwaukee
Contenuto (pezzi) 50
Type Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 4H592972
EAN 4002395357840
UBB 500513613488
UNSPSC 20111603
Nr articolo produttore  4932399177
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.