text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta Milwaukee 12 x 230 mm


Article number 5F077058
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 10
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 155
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Packed per 1

Specifications

Lunghezza totale (mm) 230
Diametro trapano (mm) 12
Diametro dell'albero (mm) 10
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 155
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Forma del gambo Altro
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Milwaukee
Type Auger Bit

Article numbers

Article number 5F077058
EAN 4002395331819
UBB 500513751999
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  4932363683
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.