Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
0D837201
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
Punta per metallo Milwaukee 9 x 125 mm
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
0D837201
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
81
Adatto per acciaio inox
SÌ
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro trapano (mm)
9
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
81
Adatto per acciaio inox
SÌ
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per calcestruzzo
No
Adatto per ceramica
No
Adatto per ghisa
No
Adatto per legno
No
Adatto per metalli non ferrosi
No
Adatto per pietra
No
Adatto per vetro
No
Punta bilaterale
No
Asse a innesto con estremità piatta
No
Materiale di taglio
Altro
Angolo della punta (°)
135
Forma del gambo
Cylindrical
Adatto per la barenatura
No
Con canale di raffreddamento
No
Adatto per piastrelle
No
Trapano a spirale
SÌ
Con bloccaggio rapido
No
Marchio
Milwaukee
Type
Ground Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0D837201
EAN
4002395333370
UBB
500513674027
UNSPSC
23241639
Nr articolo produttore
4932363277