Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
5W414390
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
Punta Metabo HSS-R 3,0 x 61 mm 10 pezzi
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5W414390
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Diametro nominale (mm)
3 - 3
Numero totale di utensili
10
Materiale di taglio
HSS
Direzione di taglio
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Diametro nominale (mm)
3 - 3
Numero totale di utensili
10
Materiale di taglio
HSS
Direzione di taglio
Right
Numero di punte per metalli non ferrosi
10
Numero di punte per acciaio
10
Marchio
Metabo
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Spiral drill bit made of high-grade high-speed steel according to DIN 338, roll-milled, cylindrical, right-hand cutting, type N, Cone-shaped shell polished surface 118°, diameter tolerance h8, Black surface, Suitable for drilling in steel, non-ferrous metals, alloyed and non-alloyed cast steel. Up to 900 N/mm² tensile strength.
Numeri di articolo
Numero articolo
5W414390
EAN
4007430067302
UBB
500662603603
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
627720000