text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta in metallo Milwaukee 9 x 175 x 115 mm 5 pezzi

Artikelnummer 1D610937
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 115
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica

Specificaties

Lunghezza totale (mm) 175
Diametro trapano (mm) 9
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 115
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 135
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Milwaukee
Contenuto (pezzi) 10
Codice merceologico 82075030
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 1D610937
EAN 4002395380015
UBB 500513687490
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 4932430340
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.