text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta in metallo Milwaukee 8 x 165 x 109 mm 5 pezzi

Referência 0V419297
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 109
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica

Especificações

Lunghezza totale (mm) 165
Diametro trapano (mm) 8
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 109
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 135
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Milwaukee
Contenuto (pezzi) 10
Codice merceologico 82075030
Type Drill Bit

Números do artigo

Referência 0V419297
EAN 4002395380008
UBB 500513687235
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 4932430339
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.