text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta in metallo Milwaukee 8 x 117 x 75 mm 5 pezzi

Article number 2T765927
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Imballaggio Caso
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 75
Diametro nominale (mm) 8 - 8
Adatto per acciaio inox

Specifications

Lunghezza totale (mm) 117
Diametro trapano (mm) 8
Imballaggio Caso
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 75
Diametro nominale (mm) 8 - 8
Adatto per acciaio inox
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Numero totale di utensili 5
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 135
Forma del gambo Cylindrical
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Milwaukee
Codice merceologico 82075030
Type Drill Bit

Article numbers

Article number 2T765927
EAN 4002395370542
UBB 500513683358
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  4932352395
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.