text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta in metallo Milwaukee 6,5 x 148 x 97 mm 5 pezzi

Numero articolo 9B788788
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 97
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 148
Diametro trapano (mm) 6.5
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 97
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 135
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Milwaukee
Contenuto (pezzi) 10
Type Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 9B788788
EAN 4002395379989
UBB 500513686997
UNSPSC 20111603
Nr articolo produttore  4932430337
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.