text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta in metallo Milwaukee 4,2 x 14 x 55 mm 10 pezzi

Article number 3E020889
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 14
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica

Specifications

Lunghezza totale (mm) 55
Diametro trapano (mm) 4.2
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 14
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 135
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Milwaukee
Codice merceologico 82075060
Type Double Ended Drill Bit

Article numbers

Article number 3E020889
EAN 4002395368822
UBB 500513684752
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  4932352229
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.