text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta in metallo Milwaukee 4,8 x 86 mm 10 pezzi

Numero articolo 9X228945
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 52
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 86
Diametro trapano (mm) 4.8
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 52
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Milwaukee
Type Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 9X228945
EAN 4002395329830
UBB 500513692839
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  4932363482
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.