text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta in metallo Milwaukee 4,8 x 18 x 62 mm 10 pezzi

Numero articolo 7X726438
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 18
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 62
Diametro trapano (mm) 4.8
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 18
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 135
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Milwaukee
Type Double Ended Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 7X726438
EAN 4002395368846
UBB 500513684919
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  4932352231
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.