text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta in metallo Milwaukee 3,2 x 18 x 49 mm 10 pezzi

Numero articolo 8N904711
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 18
Diametro nominale (mm) 3.2 - 3.2
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 49
Diametro trapano (mm) 3.2
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 18
Diametro nominale (mm) 3.2 - 3.2
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Numero totale di utensili 10
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 135
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Numero di punte per legno 10
Numero di punte per plastica 10
Numero di punte per acciaio 10
Marchio Milwaukee
Type Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 8N904711
EAN 4002395368563
UBB 500513687805
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  4932352203
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.