Punte da trapano per pietra e calcestruzzo
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
Ricambi e accessori
Punte da trapano per pietra e calcestruzzo
6X765175
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
Punta diamantata Bosch 75 x 35 mm
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
6X765175
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm)
75
Sistema di presa
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
35
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
35
Diametro trapano (mm)
75
Diametro dell'albero (mm)
75
Sistema di presa
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
35
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
No
Adatto per calcestruzzo
No
Adatto per ceramica
SÌ
Adatto per ghisa
No
Adatto per legno
No
Adatto per metalli non ferrosi
No
Adatto per pietra
SÌ
Adatto per vetro
No
Punta bilaterale
No
Asse a innesto con estremità piatta
No
Adatto per la barenatura
No
Con canale di raffreddamento
No
Adatto per piastrelle
No
Trapano a spirale
No
Con bloccaggio rapido
No
Marchio
Bosch
Type
Dry Speed Diamond Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6X765175
EAN
3165140577854
UBB
500648752193
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
2608587133