Synspec B.V.
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
Foratura
Trapani tubo e lamiera
1K696209
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
Punta cilindrica DIN 1897 HSSG Blanc 3,1mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1K696209
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
49
Diametro trapano (mm)
3.1
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
No
Adatto per calcestruzzo
No
Adatto per ceramica
No
Adatto per ghisa
No
Adatto per legno
No
Adatto per metalli non ferrosi
No
Adatto per pietra
No
Adatto per vetro
No
Punta bilaterale
SÌ
Asse a innesto con estremità piatta
No
Materiale di taglio
Altro
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Cylindrical
Direzione di taglio
Right
Adatto per la barenatura
No
Con canale di raffreddamento
No
Adatto per piastrelle
No
Trapano a spirale
No
Con bloccaggio rapido
No
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
According DIN 1897, double sided, right hand, type N, 118° cutting edge with splitpoint, fully ground, bright. For drilling in most common sheet metals, high precision.
Numeri di articolo
Numero articolo
1K696209
EAN
8715494546393
UBB
500512516633
UNSPSC
23241639
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare