text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta a bussola Stahlwille 50 1/2 pollice larghezza 12 punti tra le piastre 10 mm lunghezza 38 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Acciaio ad alte prestazioni MHPQ® , cromato

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 10
Lunghezza (mm) 38
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 10
Lunghezza (mm) 38
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 9
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 59
Codice merceologico 8204200000
Model 50 10
Type Socket

Descrizione

DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Acciaio ad alte prestazioni MHPQ® , cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0365.100.001
EAN 4018754005185
UBB 203122106750
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  03010010

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.