text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta a bussola Gedore IS 20 1/4 inch slot 8 mm lunghezza 37 mm

Numero articolo
Lunghezza totale (mm) 28
Diametro 12
Lunghezza della lama (mm) 16
Larghezza della lama (mm) 8
Spessore della lama (mm) 1.6

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 28
Diametro 12
Lunghezza della lama (mm) 16
Larghezza della lama (mm) 8
Spessore della lama (mm) 1.6
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 15
Type Slotted Bit Socket

Descrizione

Azionato a mano, impugnatura zigrinata, cromato, Bit in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato al manganese, Bit secondo DIN ISO 2380-1 Forma B, Punta della lama secondo DIN ISO 2380-1 Forma B

Numeri di articolo

Numero articolo G2202.080.001
EAN 4010886617434
UBB 240122057203
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6174310

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.