Prese
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Chiavi
Prese e accessori
Prese
G2238
G2238.000.003
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
Punta a bussola Gedore IKS 19 1/2 pollici PH PH 3 lunghezza 60 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
Sistema di avvitamento
Phillips
Lunghezza totale (mm)
60
Diametro
22.5
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Adatto al funzionamento manuale
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Sistema di avvitamento
Phillips
Lunghezza totale (mm)
60
Diametro
22.5
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Adatto al funzionamento manuale
No
Dimensione testa a croce
3
Lunghezza punta (mm)
22
Dimensione del collegamento (mm)
12.5
Marchio
Gedore
Weight per piece (g)
70
Codice merceologico
8207903000
Type
Phillips Screwdriver Bit
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Impugnatura manuale zigrinata, cromata, con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile, punta come da DIN ISO 8764-1 PH, punta come da DIN ISO 8764-1 PH
Numeri di articolo
Numero articolo
G2238.000.003
EAN
4010886665671
UBB
240122047808
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
6656730
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare