Food & Dairy machine building
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
Prese
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
Chiavi
Prese e accessori
Prese
G2231
G2231.180.001
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
Punta a bussola Gedore D 19 1/2 pollici larghezza 12 punti tra le piastre 18 mm lunghezza 39,5 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
18
Lunghezza
39.5
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
18
Lunghezza
39.5
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
17
Per cacciavite a percussione
No
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Azionamento quadrato secondo DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con scanalatura di ritenzione della sfera, azionamento manuale, impugnatura zigrinata, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucido, cromato, * non normalizzato, * non normalizzato
Numeri di articolo
Numero articolo
G2231.180.001
EAN
4010886613429
UBB
240122037825
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
6134280
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare