Tappi di protezione e spine colore rosso
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
Parti di ingegneria e parti macchina
Parti in plastica
Coperture e spine di plastica
Tappi di protezione e spine colore rosso
56783
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
Protecting cap and -plug Plastic Polyethylene
Previous
Next
Numero articolo
Marchio
Fabory
Material
Plastic
Material technical
Polyethylene
Info
The tapered design of these products allows them to be used as either a cap or a plug, providing easy fitting and removal in most applications, they provide excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion, during storage and transportation.
When used as a plug dimension b should be min. 5% larger than the opening, diameters over 30 mm may require more interference.
When used as a cap dimension c should be min. 5% less than the diameter to be capped, diameters over 30 mm may require more interference.
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Marchio
Fabory
Material
Plastic
Material technical
Polyethylene
Info
The tapered design of these products allows them to be used as either a cap or a plug, providing easy fitting and removal in most applications, they provide excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion, during storage and transportation.
When used as a plug dimension b should be min. 5% larger than the opening, diameters over 30 mm may require more interference.
When used as a cap dimension c should be min. 5% less than the diameter to be capped, diameters over 30 mm may require more interference.
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare