text.skipToContent text.skipToNavigation

Propane hose 4x4mm T3/8 inch LH x G3/8inch LH high-press. length 3 m SIEVERT


Numero articolo 7C124478
Spessore della parete (mm) 4
Trasparente No
Materiale intarsio Altro
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 2
Materiale della parete interna NR (gomma naturale)
Materiale della parete esterna NR (gomma naturale)
Adatto per alimenti No
Confezionato per 1

Specifiche

Spessore della parete (mm) 4
Trasparente No
Materiale intarsio Altro
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 2
Materiale della parete interna NR (gomma naturale)
Materiale della parete esterna NR (gomma naturale)
Adatto per alimenti No
Colore della parete interna Altro
Filo statico No
Diametro nominale 1/8 di pollice (6)
Parete interna elettricamente conduttiva No
A spirale Nessuno
Colore della parete esterna Orange
Marchio Sievert

Numeri di articolo

Numero articolo 7C124478
EAN 7314527700231
UBB 500583022040
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  770023
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.