Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
7A583602
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
Promat Deep Hole Drill Bit 6.8mm HSS-E Cylindrical Shank 290mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
7A583602
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
200
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
290
Diametro trapano (mm)
6.8
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
200
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo della punta (°)
130
Forma del gambo
Cylindrical
Direzione di taglio
Right
Trapano a spirale
SÌ
marca
Promat
Codice merceologico
Visualizza
Type
Deep Hole Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7A583602
EAN
4015448738022
UBB
500583040695
UNSPSC
20111611
Nr articolo produttore
4000865939