Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
2K198327
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
Promat Deep Hole Drill Bit 6.8mm HSS-E Cylindrical Shank 225mm
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
2K198327
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
155
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
225
Diametro trapano (mm)
6.8
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
155
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo della punta (°)
130
Forma del gambo
Cylindrical
Direzione di taglio
Right
Trapano a spirale
SÌ
Marchio
Promat
Type
Deep Hole Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2K198327
EAN
4015448737742
UBB
500581432696
UNSPSC
20111611
Nr articolo produttore
4000865914