Frese elicoidali
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Foratura
Frese elicoidali
3A057248
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
Promat Deep Hole Drill Bit 3mm HSS-E Cylindrical Shank 150mm
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
3A057248
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
100
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
150
Diametro trapano (mm)
3
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
100
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo della punta (°)
130
Forma del gambo
Cylindrical
Direzione di taglio
Right
Trapano a spirale
SÌ
Marchio
Promat
Codice merceologico
82075060
Type
Deep Hole Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3A057248
EAN
4015448737629
UBB
500581637211
UNSPSC
20111611
Nr articolo produttore
4000865903