Operating Equipment
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
4T281223
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
Promat Castor set 4-part 4 castors, 2x fixed + 2x swivel castors tool tro.LUS. mob. w
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
4T281223
Colore
Black
Materiale
Metal
Tipo di fissaggio
Piastra
Larghezza della piastra (mm)
65
Portata massima (kg)
5.81
Tipo di posizione di apertura
Dispositivo di bloccaggio delle ruote
Altezza di montaggio (mm)
150
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Black
Materiale
Metal
Tipo di fissaggio
Piastra
Larghezza della piastra (mm)
65
Portata massima (kg)
5.81
Tipo di posizione di apertura
Dispositivo di bloccaggio delle ruote
Altezza di montaggio (mm)
150
Numero di ruote
4
Sterzabile
SÌ
Tipo di battistrada
Hard
Lunghezza piastra (mm)
95
Larghezza del rullo (cm)
32
Diametro del rullo (mm)
98
Marchio
Promat
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4T281223
EAN
4054773023335
UBB
500582201744
UNSPSC
56111706
Nr articolo produttore
4000871075