text.skipToContent text.skipToNavigation

Prolunga Wera 8796 LC LC- 250 mm


8796 LC Prolunga Zyklop ",flexible-lock", con bussola a rotazione libera, lunga, 1/2",, 1/2", x 250 mmWera Prolunga Zyklop con flexible-lock: quando viene attivata, le bussole vengono fissate in modo sicuro e permanente, evitando qualsiasi perdita involontaria. Quando il sistema è disattivato, le bussole possono essere fissate e sostituite rapidamente. Dotato di un manicotto a rotazione libera per una più rapida rotazione di viti e dadi.

Artikelnummer 81066.000.250
Lunghezza (mm) 250
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Testato VDE No
Verpakt per 1

Specificaties

Lunghezza (mm) 250
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Testato VDE No
Marchio Wera
Weight per piece (g) 424
Codice merceologico 8466103800
Type Zyklop Flexible-Lock Extension

Omschrijving

8796 LC Prolunga Zyklop ",flexible-lock", con bussola a rotazione libera, lunga, 1/2",, 1/2", x 250 mmWera Prolunga Zyklop con flexible-lock: quando viene attivata, le bussole vengono fissate in modo sicuro e permanente, evitando qualsiasi perdita involontaria. Quando il sistema è disattivato, le bussole possono essere fissate e sostituite rapidamente. Dotato di un manicotto a rotazione libera per una più rapida rotazione di viti e dadi.

Artikelnummers

Artikelnummer 81066.000.250
EAN 4013288121462
UBB 500511988981
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003643001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.