text.skipToContent text.skipToNavigation

Prolunga Wera 8794 SB SB- 125 mm


8794 SB Prolunga Zyklop con bussola a rotazione libera, corta, 3/8",, 3/8", x 125 mmWera Prolunga Zyklop con bussola a rotazione rapida antisdrucciolo per un serraggio e un allentamento fulmineo di viti e bulloni. In cromo-vanadio cromato opaco.

Numero articolo 81046.000.125
Lunghezza (mm) 125
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 9.5
Testato VDE No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 125
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 9.5
Testato VDE No
Marchio Wera
Weight per piece (g) 122
Codice merceologico 8466103800
Type Zyklop Extension Bar

Descrizione

8794 SB Prolunga Zyklop con bussola a rotazione libera, corta, 3/8",, 3/8", x 125 mmWera Prolunga Zyklop con bussola a rotazione rapida antisdrucciolo per un serraggio e un allentamento fulmineo di viti e bulloni. In cromo-vanadio cromato opaco.

Numeri di articolo

Numero articolo 81046.000.125
EAN 4013288121271
UBB 500511984501
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003582001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.