text.skipToContent text.skipToNavigation

Prolunga Wera 8794 LC SC- 250 mm


8794 LC Prolunga Zyklop con bussola a rotazione libera, lunga, 1/2",, 1/2", x 250 mmWera Prolunga Zyklop con bussola a rotazione rapida anti-scivolo per il serraggio e l'allentamento rapido di viti e bulloni. In cromo-vanadio cromato opaco.

Numero articolo 81076.000.250
Lunghezza (mm) 250
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Testato VDE No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 250
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Testato VDE No
Marchio Wera
Weight per piece (g) 426
Codice merceologico 8466103800
Type Zyklop Extension Bar

Descrizione

8794 LC Prolunga Zyklop con bussola a rotazione libera, lunga, 1/2",, 1/2", x 250 mmWera Prolunga Zyklop con bussola a rotazione rapida anti-scivolo per il serraggio e l'allentamento rapido di viti e bulloni. In cromo-vanadio cromato opaco.

Numeri di articolo

Numero articolo 81076.000.250
EAN 4013288121431
UBB 500511989633
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003638001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.