text.skipToContent text.skipToNavigation

Prolunga Wera 8794 LB VDE LB 166mm


8794 LB VDE Prolunga Zyklop, isolata, lunga, 3/8",, 3/8", x 166 mm3/8", Prolunga VDE con maggiore sicurezza grazie al nucleo isolante giallo, che diventa visibile in caso di danneggiamento dello strato isolante rosso VDE esterno. Utensile testato individualmente secondo la norma IEC 60900 a 10.000 V per lavorare in sicurezza alla tensione approvata di 1.000 V.

Numero articolo 1J838789
Lunghezza (mm) 166
Protezione di isolamento 1000 V
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 9.5
Asta quadrata 10 mm (3/8 di pollice)
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 166
Protezione di isolamento 1000 V
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 9.5
Asta quadrata 10 mm (3/8 di pollice)
Testato VDE
Marchio Wera
Codice merceologico 82042000
Type VDE Extension Bar

Descrizione

8794 LB VDE Prolunga Zyklop, isolata, lunga, 3/8",, 3/8", x 166 mm3/8", Prolunga VDE con maggiore sicurezza grazie al nucleo isolante giallo, che diventa visibile in caso di danneggiamento dello strato isolante rosso VDE esterno. Utensile testato individualmente secondo la norma IEC 60900 a 10.000 V per lavorare in sicurezza alla tensione approvata di 1.000 V.

Numeri di articolo

Numero articolo 1J838789
EAN 4013288190956
UBB 500686656082
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05004965001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.