Accessori
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
Chiavi
Accessori
G0540.008.597
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
Prolunga Stahlwille 859/7IMP
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
G0540.008.597
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
180
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1 pollice
Dimensione del collegamento (mm)
25.4
Asta quadrata
25 mm (1 inch)
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
180
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1 pollice
Dimensione del collegamento (mm)
25.4
Asta quadrata
25 mm (1 inch)
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Testato VDE
No
Marchio
Stahlwille
Weight per piece (g)
1336
Type
Impact Extension
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
G0540.008.597
EAN
4018754017416
UBB
203122325053
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
36010001