text.skipToContent text.skipToNavigation

Prolunga Stahlwille 859/13IMP

Numero articolo G0540.085.913
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 330
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 25.4
Asta quadrata 25 mm (1 inch)
Testato secondo la norma ISO 3316 No

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 330
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 25.4
Asta quadrata 25 mm (1 inch)
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Testato VDE No
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 2160
Type Impact Extension

Numeri di articolo

Numero articolo G0540.085.913
EAN 4018754017423
UBB 203122325137
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  36010002
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.