text.skipToContent text.skipToNavigation

Prolunga Stahlwille 560/7IMP

Numero articolo G0540.005.607
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 180
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 19.05
Asta quadrata 20 mm (3/4 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316 No

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 180
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 19.05
Asta quadrata 20 mm (3/4 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Testato VDE No
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 824
Codice merceologico 8466103800
Type Impact Extension

Numeri di articolo

Numero articolo G0540.005.607
EAN 4018754017324
UBB 203122321334
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  35010001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.