text.skipToContent text.skipToNavigation

Prolunga Stahlwille 560/13IMP 3/4


Numero articolo G0540.056.013
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 330
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 19.05
Asta quadrata 20 mm (3/4 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 330
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 19.05
Asta quadrata 20 mm (3/4 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Testato VDE No
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 1290
Type Impact Extension

Numeri di articolo

Numero articolo G0540.056.013
EAN 4018754017348
UBB 203122321581
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  35010003
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.