text.skipToContent text.skipToNavigation

Prolunga Stahlwille 560/10IMP

Numero articolo G0540.056.010
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 250
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 19.05
Asta quadrata 20 mm (3/4 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316 No

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 250
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 19.05
Asta quadrata 20 mm (3/4 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Testato VDE No
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 1032
Codice merceologico 8466103800
Type Impact Extension

Numeri di articolo

Numero articolo G0540.056.010
EAN 4018754017331
UBB 203122321417
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  35010002
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.