Accessori
Tutte le categorie
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
HVAC
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Power transmissions
Safety products
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Chiavi
Accessori
G0540.005.092
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
Prolunga Stahlwille 509/2IMP
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
G0540.005.092
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
52
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm)
12.7
Vierkantstange
12.5 mm (1/2 inch)
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
52
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm)
12.7
Vierkantstange
12.5 mm (1/2 inch)
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Testato VDE
No
Marke
Stahlwille
Weight per piece (g)
148
Codice merceologico
8466103800
Type
Impact Extension
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
G0540.005.092
EAN
4018754017157
UBB
203122318124
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
33010001