text.skipToContent text.skipToNavigation

Prolunga Stahlwille 509/10IMP


Numero articolo G0540.050.910
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 255
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Asta quadrata 12.5 mm (1/2 inch)
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 255
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Asta quadrata 12.5 mm (1/2 inch)
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Testato VDE No
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 446
Codice merceologico 8466103800
Type Impact Extension

Numeri di articolo

Numero articolo G0540.050.910
EAN 4018754017171
UBB 203122318389
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  33010003
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.