text.skipToContent text.skipToNavigation

Prolunga Stahlwille 434

Numero articolo G0462.000.434
Lunghezza (mm) 194
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 9.525
Asta quadrata 10 mm (3/8 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Testato VDE No

Specifiche

Lunghezza (mm) 194
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 9.525
Asta quadrata 10 mm (3/8 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Testato VDE No
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 108
Type Flexible Socket Extension

Numeri di articolo

Numero articolo G0462.000.434
EAN 4018754012664
UBB 203122102619
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  12040000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.