Tools
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
Chiavi
Accessori
G0593.004.036
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
Prolunga Stahlwille 4036
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
G0593.004.036
Lunghezza (mm)
38
Dimensione di connessione lato presa
1/2 pollice
Dimensione del raccordo lato presa (mm)
12.7
Tipo sul lato utensile
Esagonale (maschio)
Tipo sul lato presa
Quadrato (maschio)
Dimensioni del collegamento sul lato utensile
3/8 di pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm)
9.525
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza (mm)
38
Dimensione di connessione lato presa
1/2 pollice
Dimensione del raccordo lato presa (mm)
12.7
Tipo sul lato utensile
Esagonale (maschio)
Tipo sul lato presa
Quadrato (maschio)
Dimensioni del collegamento sul lato utensile
3/8 di pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm)
9.525
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Marchio
Stahlwille
Weight per piece (g)
42
Type
Adapter
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
G0593.004.036
EAN
4018754017270
UBB
203122710650
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
33210001