text.skipToContent text.skipToNavigation

Prolunga Stahlwille 4035


Numero articolo G0593.004.035
Lunghezza (mm) 38
Dimensione di connessione lato presa 3/8 di pollice
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 9.525
Tipo sul lato utensile Esagonale (maschio)
Tipo sul lato presa Quadrato (maschio)
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 3/8 di pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 9.525
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 38
Dimensione di connessione lato presa 3/8 di pollice
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 9.525
Tipo sul lato utensile Esagonale (maschio)
Tipo sul lato presa Quadrato (maschio)
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 3/8 di pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 9.525
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 32
Codice merceologico 8466103800
Type Adapter

Numeri di articolo

Numero articolo G0593.004.035
EAN 4018754017126
UBB 203122710577
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  32210001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.