text.skipToContent text.skipToNavigation

Prolunga Rodac RAG480125

Numero articolo RAG480125
Protezione della superficie Fosfatato
Lunghezza (mm) 125
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Asta quadrata 12.5 mm (1/2 inch)
Testato secondo la norma ISO 3316 No

Specifiche

Protezione della superficie Fosfatato
Lunghezza (mm) 125
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Asta quadrata 12.5 mm (1/2 inch)
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Testato VDE No
Weight per piece (g) 240
Codice merceologico 84679200
Type Extension Bar

Numeri di articolo

Numero articolo RAG480125
EAN 8717659215632
UBB 500613784494
UNSPSC 27111711
Nr articolo produttore  RAG480125
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.