text.skipToContent text.skipToNavigation

Prolunga Gedore KB2090-2


With square drive as per DIN 3121 - G 6.3, ISO 1174 Gedore special steel, gun-metal finish

Cikkszám G2378.020.902
Lunghezza (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Asta quadrata 6,3 mm (1/4 di pollice)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Lunghezza (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Asta quadrata 6,3 mm (1/4 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Testato VDE No
Marchio Gedore

Leírás

Extension 1/4" for impact sockets

Cikkszámok

Cikkszám G2378.020.902
EAN 4010886620113
UBB 240122732490
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6201140
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.