text.skipToContent text.skipToNavigation

Prolunga Gedore 97 mm

Numero articolo 3A566969
Lunghezza (mm) 97
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Asta quadrata 6,3 mm (1/4 di pollice)

Specifiche

Lunghezza (mm) 97
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Asta quadrata 6,3 mm (1/4 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Testato VDE No
Marchio Gedore
Type Extension Bar

Descrizione

Per bussole manuali con attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di bloccaggio a sfera, L'estensione può ruotare fino a 15°, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucido, cromato, Acciaio al vanadio 31CrV3, lucido, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo 3A566969
EAN 4010886853757
UBB 500642527245
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  1812572
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.