text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão Gedore 55mm

Referência 1M171274
Lunghezza (mm) 55
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Asta quadrata 6,3 mm (1/4 di pollice)

Especificações

Lunghezza (mm) 55
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Asta quadrata 6,3 mm (1/4 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Testato VDE No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82042000
Type Extension Bar

Descrição

Per bussole manuali con attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di bloccaggio a sfera, La prolunga è in grado di ruotare fino a 15°, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucido, cromato, Acciaio al vanadio 31CrV3, lucido, cromato

Números do artigo

Referência 1M171274
EAN 4010886854396
UBB 500642527088
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 1812564
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.