Accessori
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Chiavi
Accessori
3I663722
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
Prolunga Gedore 305 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
3I663722
Lunghezza (mm)
305
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
6.3
Asta quadrata
6,3 mm (1/4 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316
SÌ
Testato VDE
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza (mm)
305
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
6.3
Asta quadrata
6,3 mm (1/4 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Codice merceologico
82042000
Type
Extension Bar
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3I663722
EAN
4010886617335
UBB
500642536071
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
6173340