Accessori
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Chiavi
Accessori
0B663521
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
Prolunga Gedore 3/8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0B663521
Lunghezza (mm)
65
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
10
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza (mm)
65
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
10
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Codice merceologico
82042000
Type
Extension Bar
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Il magnete di tenuta fissa saldamente le viti o i dadi nella bussola, Funzionamento con una sola mano: utilizzando la bussola è possibile avvitare immediatamente la vite o il dado, Il campo magnetico del magnete di tenuta mantiene viti e dadi centrati nella bussola senza alcun contatto diretto, Un forte magnete permanente mantiene la presa anche su viti di grandi dimensioni, Facilita il lavoro soprattutto in spazi ristretti, Forgiato a caldo, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucido, acciaio al vanadio 31CrV3, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
0B663521
EAN
4010886947142
UBB
500642528805
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
2960060