text.skipToContent text.skipToNavigation

Prolunga Gedore 3/8 3 / 76 mm


Per bussole manuali con attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di bloccaggio a sfera, La prolunga può ruotare fino a 15°, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucidato, cromato, Acciaio al vanadio 31CrV3, lucidato, cromato

Numero articolo 5Y536979
Lunghezza 76
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 10
Asta quadrata 10 mm (3/8 di pollice)
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza 76
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 10
Asta quadrata 10 mm (3/8 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Testato VDE No
Marchio Gedore

Descrizione

Per bussole manuali con attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di bloccaggio a sfera, La prolunga può ruotare fino a 15°, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucidato, cromato, Acciaio al vanadio 31CrV3, lucidato, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo 5Y536979
EAN 4010886858592
UBB 500632594569
UNSPSC 27111711
Nr articolo produttore  1874381
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.