text.skipToContent text.skipToNavigation

Prolunga Gedore 2194


Per bussole manuali con attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174, con perno di bloccaggio, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, Acciaio al vanadio 31CrV3, cromato

Numero articolo G2280.002.194
Lunghezza totale (mm) 67.5
Dimensione di connessione lato presa 1 pollice
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 1 pollice
Accessori
Parte No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 67.5
Dimensione di connessione lato presa 1 pollice
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 1 pollice
Accessori
Parte No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 325
Model 2194
Type Coupler

Descrizione

Per bussole manuali con attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174, con perno di bloccaggio, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, Acciaio al vanadio 31CrV3, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G2280.002.194
EAN 4010886618073
UBB 240122059779
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  6180710
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.